Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 | Flachrundschrauben | Edelstahl A2 | M10 x 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-603A21030
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     603A21030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M10 x 30
Weitere Informationen:
Länge (l):
30
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
603
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Flachrundschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Flachrundkopf
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110106
Artikelnummer:
603A21030
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, Edelstahlbordwandschraube, Edelstahlschraube DIN 603, schraube din 603 10x30 a2, edelstahlschraube din 603, din 603 a2, 8677,Schlossschrauben,Flachrundschraube,Flachrundschrauben,Flachrundkopf,DIN603,DIN 603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.