Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 | Ringschrauben | Stahl C 15E | blank | M48 x 68


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-580/NC1548
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     580/NC1548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 | Stahl | C 15E | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M48 x 68
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
34,20 – 36,70
Durchmesser (d2):
100
Länge (l):
68
Material:
Stahl C 15E
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
580
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Ringschrauben
d3:
166
Werkstoffausführung:
C 15E
Kopfform:
Ring
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M48
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110620
h:
168
Artikelnummer:
580/NC1548
Steigung (P):
5
Durchmesser (d1):
M 48
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube din 580 m48, din 580 c15e, din 580 m 48, Ringschraube,Ringschrauben,Schraube,Schrauben,DIN580,DIN 580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 39,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,74*
€ 118,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,32*
€ 118,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,57*
€ 113,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,39*
€ 109,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,92*
€ 93,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.