Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 | Vierkantmuttern | Stahl 04 | verzinkt | M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-562VZ5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     562VZ5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 | Stahl | 04 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M5
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 04
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
562
Produktname:
Vierkantmuttern
Werkstoffausführung:
04
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110714
Artikelnummer:
562VZ5
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 04, din 562, din562 m5, Vierkantmutter,Vierkantmuttern,DIN562,DIN 562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.