Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 | Vierkantmuttern | Edelstahl A2 | M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-562A26
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     562A26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
562
Werkstoffausführung:
A2
Produktname:
Vierkantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M6
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110714
Artikelnummer:
562A26
Steigung (P):
1
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, Edelstahlmutter DIN 562, din 562 a2 m6, edelstahlmutter din 562, din 562 m6, Vierkantmutter,Vierkantmuttern,DIN562,DIN 562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.