Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 562 | Vierkantmuttern | Stahl 04 | blank | M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-562043
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     562043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 562
DIN 562 Mutter
DIN 562 Vierkantmutter
Mutter DIN 562
DIN 562 | Stahl | 04 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M3
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 04
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
562
Werkstoffausführung:
04
Produktname:
Vierkantmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110714
Artikelnummer:
562043
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 562, din 562 m3 edelstahl, din 562 04, din 562, Vierkantmutter,Vierkantmuttern,DIN562,DIN 562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.