Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 51011 | Schnappmuttern | Stahl | verzinkt | 4,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-51011C64,2
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     51011C64,2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechmutter
Federmutter
Schnappmutter
schnappmutter böllhoff
Böllhoff Norm 51011 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 4,2
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
0,90 – 1,20
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
51011
Produktname:
Schnappmuttern
Länge (l):
16,5
Montageart:
Schnappen/Einrasten
Durchmesser (d):
4,2
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110811
Artikelnummer:
51011C64,2
h:
12
Weitere Suchbegriffe: schnappmutter, Blechmutter,Schnappmutter,Schnappmuttern,B51011,B 51011,ISO1478,ISO 1478
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 817,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,09083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 943,16*
€ 1.122,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 924,97*
€ 1.100,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 876,12*
€ 1.042,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,53*
€ 1.010,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 817,41*
€ 972,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.