Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 51010 | Setzmuttern | Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert | M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-51010VZD6
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     51010VZD6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
einpressmutter m6 verzinkt
einpressmutter m6
Böllhoff Norm 51010 | Stahl | verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD) | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Oberfläche (VZD): Galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, min. 5μm | Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN ISO 9227*: Weißrost 72h, Rotrost 144h | definierte Reibungszahl μ(ges.) = 0,12 – 0,18 bei hochfesten Schrauben (≥ 8.8)

*Der Nachweis der genannten Mindestanforderungen erfolgt gemäß den Prüfbedingungen der DIN EN ISO 4042, galvanische Überzüge für Verbindungselemente. Bei Abmessungen < M5 können die genannten Werte nach unten abweichen.

Materialstärke 1 | Durchmesser: M6
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
8,3
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
B
DIN / ISO:
51010
Produktname:
Setzmuttern
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Einnieten / Einpressen
Durchmesser (d):
M6
s:
10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
51010VZD6
Werkzeuggröße:
SW 10
Steigung (P):
1
h2:
0,4
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Kalei,Setzmutter,Setzmuttern,Einpressmutter,Einpressmuttern,B51010,B 51010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,13075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,84*
€ 191,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,98*
€ 190,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,10*
€ 183,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,72*
€ 178,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,75*
€ 155,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.