Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4766 | Gewindestifte | Edelstahl 1.4305 | M6 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-476614305616
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     476614305616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
ISO 4766 | Edelstahl | 1.4305 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Abmessung: M6 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Edelstahl 1.4305
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
4766
Werkstoffausführung:
1.4305
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Gewindestifte
Durchmesser (d):
M6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110302
Norm-Variante:
ähnlich DIN 551
Artikelnummer:
476614305616
Steigung (P):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.