Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 | Sicherungsringe | Federstahl | blank | 72


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-472FST72
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     472FST72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 72
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
472
Produktname:
Sicherungsringe
d3:
76,5
Durchmesser (d):
72
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
472FST72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,35*
€ 20,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.