Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 | Sicherungsringe | Federstahl | blank | 120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-472FST120
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     472FST120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 120
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
472
Produktname:
Sicherungsringe
d3:
127
Durchmesser (d):
120
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
472FST120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,69*
€ 29,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.