Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 472 | Sicherungsringe | Edelstahl 1.4122 | 70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4721412270
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4721412270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 70
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
472
Werkstoffausführung:
1.4122
Produktname:
Sicherungsringe
d3:
74,5
Durchmesser (d):
70
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
4721412270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,15*
€ 44,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.