Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 | Sicherungsringe | Federstahl | blank | 85


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-471FST85
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     471FST85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 | Stahl | Federstahl | blank | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 85
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
471
d3:
79,5
Produktname:
Sicherungsringe
s:
3
Durchmesser (d):
85
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
blank
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
471FST85
Durchmesser (d1):
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.