Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 | Sicherungsringe | Edelstahl 1.4122 | 18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4711412218
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4711412218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 18
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
471
Werkstoffausführung:
1.4122
Produktname:
Sicherungsringe
d3:
16,5
Durchmesser (d):
18
s:
1,2
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
4711412218
Durchmesser (d1):
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1297* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,31*
€ 21,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.