Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 | Sicherungsringe | Edelstahl 1.4122 | 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4711412216
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4711412216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 | Edelstahl | 14122 | Cr(VI) - frei

Durchmesser: 16
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4122
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
471
Werkstoffausführung:
1.4122
d3:
14,7
Produktname:
Sicherungsringe
Durchmesser (d):
16
s:
1
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Scheiben
ECLASS 7.1:
23090303
Artikelnummer:
4711412216
Durchmesser (d1):
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.