Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 467 | Rändelmuttern | Stahl 05 | verzinkt | M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-4675VZ8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     4675VZ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 467
DIN 467 Mutter
DIN 467 Rändelmutter
Mutter DIN 467
DIN 467 | Stahl | 05 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M8
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 05
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
467
Produktname:
Rändelmuttern
Werkstoffausführung:
05
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M8
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Hand
dk:
30
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110708
Artikelnummer:
4675VZ8
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 467, din 467 m8 verzinkt, din 467, din 467 m8, Rändelmutter,Rändelmuttern,Mutter,Muttern,DIN467,DIN 467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,23*
€ 68,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,08*
€ 66,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,59*
€ 63,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,07*
€ 61,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,32*
€ 61,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,05*
€ 51,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.