Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 | Sechskantmuttern | Edelstahl A4 | metrisches Feingewinde | M8 x 0,75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-439A480,75
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     439A480,75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
edelstahlmutter din 439
DIN 439 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Hinweis: Ähnlich mit ISO 4035 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | In der ISO 4035 ist ausschließlich das Regelgewinde enthalten | Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt

Durchmesser: M8 x 0,75
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
439
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
M8 x 0,75
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4035
Artikelnummer:
439A480,75
Werkzeuggröße:
SW 13
Steigung (P):
0,75
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt-Mutter,Skt-Muttern,Mutter,Muttern,DIN439,DIN 439,ISO4035,ISO 4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,75*
€ 56,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,94*
€ 55,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,72*
€ 53,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,77*
€ 50,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,63*
€ 42,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.