Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-439A24
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     439A24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
edelstahlmutter din 439 m4
edelstahlmutter din 439
DIN 439 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich mit ISO 4035 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | In der ISO 4035 ist ausschließlich das Regelgewinde enthalten | Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt

Durchmesser: M4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
439
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4035
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
439A24
Werkzeuggröße:
SW 7
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt-Mutter,Skt-Muttern,Mutter,Muttern,DIN439,DIN 439,ISO4035,ISO 4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00908* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.