Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | M27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-439A227
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     439A227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
edelstahlmutter din 439
DIN 439 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich mit ISO 4035 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | In der ISO 4035 ist ausschließlich das Regelgewinde enthalten | Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt

Durchmesser: M27
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
439
Werkstoffausführung:
A2
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M27
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4035
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
439A227
Werkzeuggröße:
SW 41
Steigung (P):
3
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt-Mutter,Skt-Muttern,Mutter,Muttern,DIN439,DIN 439,ISO4035,ISO 4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,71*
€ 35,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.