Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 | Sechskantmuttern | Edelstahl A2 | metrisches Feingewinde | M20 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-439A2201,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     439A2201,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
edelstahlmutter din 439
DIN 439 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Hinweis: Ähnlich mit ISO 4035 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Abweichende Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 | In der ISO 4035 ist ausschließlich das Regelgewinde enthalten | Feingewinde wurde in ISO 8675 überführt

Durchmesser: M20 x 1,5
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
439
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Produktname:
Sechskantmuttern
Werkstoffausführung:
A2
Durchmesser (d):
M20 x 1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Norm-Variante:
ähnlich ISO 4035
Artikelnummer:
439A2201,5
Werkzeuggröße:
SW 30
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter,Sechskantmuttern,Skt-Mutter,Skt-Muttern,Mutter,Muttern,DIN439,DIN 439,ISO4035,ISO 4035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,02*
€ 50,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,90*
€ 47,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,76*
€ 46,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,26*
€ 45,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,77*
€ 37,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.