Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 | Rohrmuttern | Edelstahl A4 | G 3/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-431A4G3/4
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     431A4G3/4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | Rohrgewinde

Durchmesser: G 3/4
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
431
Werkstoffausführung:
A4
Produktname:
Rohrmuttern
Gewindeart:
Rohrgewinde
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
G 3/4
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
431A4G3/4
Werkzeuggröße:
SW 36
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 431, Rohrmutter DIN 431, Sechskantmutter DIN 431, Edelstahlmutter DIN 431, Rohrmutter, din 431 a 4, din 431, din 431 g 3/4, Rohrmutter,Rohrmuttern,Rohrgewinde,DIN431,DIN 431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,56*
€ 47,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,10*
€ 46,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.