Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur | M 12x1,25 | Metrisches Feingewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41851129100/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41851129100/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m 12 x 1.2...
drahtgewindeeinsatz böllhoff
HELICOIL® Kit - zur Reparatur von Zünd- und Glühkerzengewinde.

Lieferumfang:
• HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in einer Abmessung und 3 Längen (1d, 1,5d, 2d)
• Kombiniertes HELICOIL® Bohr- und Schneidwerkzeug – 2 in 1
• HELICOIL® Plus Einbauspindel
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.

Inhalt:
10 Stück HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze pro Länge.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Produktname:
HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur
Durchmesser (d):
M 12x1,25
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Reparaturpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41851129100/10
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz m 12, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 104,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,73*
€ 156,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,47*
€ 155,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,35*
€ 149,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,35*
€ 145,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 104,51*
€ 124,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.