Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur | M 5 | Metrisches Fein- und Regelgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41851050000/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41851050000/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
drahtgewindeeinsätze m5x0,8
drahtgewindeeinsatz böllhoff
Mit den HELICOIL® Kits reparieren Sie defekte Gewinde ganz einfach und in nur wenigen Schritten.

Lieferumfang:
• HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze in einer Abmessung und drei Längen (1d, 1,5d, 2d)
• Spiralbohrer (bis M12)
• HELICOIL® Handgewindebohrer aus HSS
• HELICOIL® Plus Einbauspindel
• Zapfenbrecher (bis M12)
• Praktischer Koffer zum Aufbewahren und Transportieren
• Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für diese HELICOIL® Kits sind Nachfüllpackungen der passenden HELICOIL® Gewindeeinsätze erhältlich.

Inhalt:
• 20 Stück HELICOIL® Plus Gewindeeinsätze pro Länge
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Plus Kit - Gewindereparatur
Durchmesser (d):
M 5
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Reparaturpackungen
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41851050000/10
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz m5, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Reparaturkoffer,Reparaturset,Gewindeeinsätze,Gewindeeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 64,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,55*
€ 98,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,31*
€ 96,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,93*
€ 92,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,56*
€ 89,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.