Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Einbauspindel mit Tiefenanschlag | Ø: M 16x1,5 | 4160.25 | Steigung: 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41602516422/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41602516422/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Einbauspindel mit Tiefenanschlag vom Typ 4160.25 zur Verarbeitung von HELICOIL® Plus Screwlock Drahtgewindeeinsätzen mit Fein- und Regelgewinde.

Geeignet für:
• Elektroeinbauwerkzeug Typ E-S 410
• Akkueinbauwerkzeug Typ B-S 824
• Pneumatische Einbauwerkzeuge P-S 412 und P-S 1216

Eigenschaften:
• Mit Außensechskant DIN 3126 – E 6,3 / DIN ISO 1173

Hinweis:
Diese Einbauspindeln können ebenfalls als Handeinbauspindeln verwendet werden.

HELICOIL® Plus Screwlock Einbauspindeln sind mit einem Ringeinstich am Führungsschaft gekennzeichnet. HELICOIL® Plus Free Running Einbauspindeln haben einen glatten Führungsschaft.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Plus Einbauspindel mit Tiefenanschlag
Durchmesser (d):
M 16x1,5
Produkttyp:
4160.25
Variante:
HELICOIL® Plus Screwlock
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21019104
Artikelnummer:
41602516422/10
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Einbauspindel,Einbauspindeln,Tiefenanschlag,Drahtgewinde,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 74,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,14*
€ 113,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,43*
€ 112,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,83*
€ 108,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,13*
€ 106,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,39*
€ 88,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.