Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz | Edelstahl A2 | Metrisches Regelgewinde | M 4x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-41300040010/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     41300040010/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur-einsatz m4x0,7
drahtgewindeeinsatz m4
Original - HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist ein Drahtgewindeeinsatz zur Gewindeverstärkung und -reparatur. Er lässt sich wie eine Schraube ansetzen und eindrehen. Windung für Windung frei durchlaufend bildet der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde für sichere, hochfeste Schraubverbindungen. Der Mitnehmerzapfen wird nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt.

Der HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz ist besonders für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit geeignet und lässt sich auch nach der Montage durch seine grüne Farbgebung schnell identifizieren.

Vorteile:
• Hohe Gewindetragfähigkeit
• Geringe und konstante Gewindereibung
• Verschleiß-, korrosions- und temperaturbeständig
• Sitzfest
• Qualitäts- und wertsteigernd
• Kostensparend
• Einfacher Einbau

Unseren HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz gibt es auch in praktischen Nachfüllpackungen zu jeweils 10 oder 20 Stück verpackt (abhängig von der Abmessung). Die Artikelnummern beginnen mit 4189 bzw. 0189.
Weitere Informationen:
Nennlänge t2 (x d):
2,5
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
8140
Gewindeart:
Metrisches Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Plus Free Running Gewindeeinsatz
Werkstoffausführung:
A2, 1.4301, X5 CrNi1810
Nennlänge t2:
10
Durchmesser (d):
M 4
Oberfläche:
grün eingefärbt
Werkstoff:
Edelstahl
Produktgruppe:
Gewindetechnik
ECLASS 7.1:
23110901
Artikelnummer:
41300040010/10
Steigung (P):
0,7
Weitere Suchbegriffe: drahtgewindeeinsatz böllhoff, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Drahtgewinde,Helicoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Free running,freerunning
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,31876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,23*
€ 233,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,42*
€ 230,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,45*
€ 223,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,02*
€ 215,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,38*
€ 189,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.