Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 | Nutmuttern | Stahl 5 W | blank | M70 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-18045W701,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     18045W701,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m70
DIN 1804 | Stahl | 5 W | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Durchmesser: M70 x 1,5
Weitere Informationen:
t:
4
Durchmesser (d2):
100
Material:
Stahl 5 W
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1804
Produktname:
Nutmuttern
d3:
90
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Werkstoffausführung:
5 W
Durchmesser (d):
M70 x 1,5
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110822
Artikelnummer:
18045W701,5
h:
14
Durchmesser (d1):
M 70x1,5
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Nutmutter,Nutmuttern,Hakenschlüssel,DIN1804,DIN 1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,54*
€ 54,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,43*
€ 52,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,39*
€ 50,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,38*
€ 49,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,35*
€ 48,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.