Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804 | Nutmuttern | Stahl 5 W | blank | M38 x 1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-18045W381,5
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     18045W381,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din1804 m38x1,5
DIN 1804 | Stahl | 5 W | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Feingewinde

Durchmesser: M38 x 1,5
Weitere Informationen:
t:
3,5
Durchmesser (d2):
58
Material:
Stahl 5 W
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1804
d3:
50
Produktname:
Nutmuttern
Gewindeart:
Metrisches Feingewinde
Werkstoffausführung:
5 W
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M38 x 1,5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110822
Artikelnummer:
18045W381,5
h:
11
Durchmesser (d1):
M 38x1,5
Steigung (P):
1,5
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m38, Nutmutter,Nutmuttern,Hakenschlüssel,DIN1804,DIN 1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,52*
€ 74,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,68*
€ 73,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,26*
€ 70,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,24*
€ 66,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,64*
€ 56,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.