Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 | Sechskant-Hutmuttern | Edelstahl A4 | M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1587A43
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1587A43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
DIN 1587 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Durchmesser: M3
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1587
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Sechskant-Hutmuttern
Werkstoffausführung:
A4
Durchmesser (d):
M3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Außensechskant
Produktgruppe:
Muttern
ECLASS 7.1:
23110701
Artikelnummer:
1587A43
Werkzeuggröße:
SW 5,5
Steigung (P):
0,5
Weitere Suchbegriffe: din1587 m3 edelstahl, edelstahlmutter din 1587, din 1587 m3, Sechskant-Hutmutter,Sechskant-Hutmutter,Hutmutter,Hutmuttern,hohe Form,DIN1587,DIN 1587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.