Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 R | Spannschlösser | Stahl | verzinkt | M8 x 110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1480RRVZ8
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1480RRVZ8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
DIN 1480 R | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Abmessung: M8 x 110
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
22,50 – 23,90
Durchmesser (d2):
15
Länge (l):
110
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1480 R
Produktname:
Spannschlösser
Durchmesser (d):
M8
Montageart:
Montage von Hand
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23130101
Artikelnummer:
1480RRVZ8
Steigung (P):
1,25
Durchmesser (d1):
M 8
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss,Spannschlösser,Beschlagsystem,Sicherungstechnik,R,DIN1480,DIN 1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.