Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 R | Spannschlösser | Stahl | verzinkt | M24 x 255


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-1480RRVZ24
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1480RRVZ24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
DIN 1480 R | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Abmessung: M24 x 255
Weitere Informationen:
Klemmbereich (e min - e max):
59,50 – 61,10
Durchmesser (d2):
39
Länge (l):
255
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1480 R
Produktname:
Spannschlösser
Montageart:
Montage von Hand
Durchmesser (d):
M24
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23130101
Artikelnummer:
1480RRVZ24
Durchmesser (d1):
M 24
Steigung (P):
3
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloss,Spannschlösser,Beschlagsystem,Sicherungstechnik,R,DIN1480,DIN 1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,05*
€ 21,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.