Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1472 | Passkerbstifte | Stahl | blank | 5 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-1472ST520
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     1472ST520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
DIN 1472 | Stahl | blank | Cr(VI) - frei

Hinweis: Ähnlich ISO 8745 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: 5 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
1472
Produktname:
Passkerbstifte
Durchmesser (d):
5
Montageart:
Montage mit Werkzeug
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Produktgruppe:
Sonstiges
Norm-Variante:
ähnlich ISO 8745
ECLASS 7.1:
23100101
Artikelnummer:
1472ST520
Durchmesser (d1):
5
Weitere Suchbegriffe: Pass-Kerbstift, Passkerbstift, Passkerbstift DIN EN ISO 8745, Passkerbstift ISO 8745, Paßkerbstift DIN 1472, Passstifte, din 1472 5x20, passstifte, passstift d5, Passkerbstift,Passkerbstifte,Stift,Stifte,DIN1472,DIN 1472,ISO8745,ISO 8745
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,31*
€ 14,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.