Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 | Federstecker | doppelte Windung | Federstahl | verzinkt | 4,0 x 78


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-11024D/VZ4,0
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     11024D/VZ4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 | Stahl | Federstahl | verzinkt | Cr(VI) - frei

Abmessung: 4 x 78
Weitere Informationen:
Material:
Federstahl
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
11024
Produktname:
Federstecker
Länge (l):
78
Durchmesser (d):
4
Montageart:
Schnappen/Einrasten
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Produktgruppe:
Sonstiges
ECLASS 7.1:
23100402
Artikelnummer:
11024D/VZ4,0
Durchmesser (d1):
23
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din 11024 4, federsplint ohne norm, Federstecker,Federstahl,Federsplint,Federsplinte,Splint,Splinte,DIN11024,DIN 11024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.