Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 | Senkschrauben | Edelstahl A2 | blank | M10 x 90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-10642A21090
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     10642A21090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 | Edelstahl | A2 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich DIN 7991 | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M10 x 90
Weitere Informationen:
Länge (l):
90
Material:
Edelstahl A2
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
10642
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Senkschrauben
Werkstoffausführung:
A2
Kopfform:
Senkkopf
s:
6
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
ähnlich DIN 7991
ECLASS 7.1:
23110103
Artikelnummer:
10642A21090
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,57*
€ 26,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,45*
€ 26,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,64*
€ 24,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.