Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.5 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 18 | Steigung: 2,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01415180102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01415180102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.5 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Grundlöcher und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Spiralnut 40° Rechtsdrall
• 2-3 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• Für Stähle mit Festigkeit 500N/mm² bis 850N/mm²
• Auch für Aluminiumgusslegierungen mit Si-Gehalt bis 10% geeignet
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
16
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
d3:
18
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Durchmesser (d):
M 18
Produkttyp:
0141.5
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01415180102/10
Steigung (P):
2,5
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, drahtgewindeeinsatz böllhoff, drahtgewindeeinsatz m18, gewindereparatur einsatz, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 69,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,15*
€ 106,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,11*
€ 103,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,46*
€ 100,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,79*
€ 97,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,30*
€ 82,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.