Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.1 | Metrisches Fein- und Regelgewinde | M 12x1,25 | Steigung: 1,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01411129104/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01411129104/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.1 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit metrischer Normal- und Feinsteigung gemäß DIN 8140-T2. Der Gewindebohrer ist für Durchgangsbohrungen und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Gerade genutet
• Mit Schälanschnitt
• 4 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• für Werkstoffe mit Festigkeit bis 850N/mm²
• Toleranzklasse 5H (6H mod.)
Weitere Informationen:
Durchmesser (d2):
11
d3:
12
Gewindeart:
Metrisches Fein- und Regelgewinde
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Produkttyp:
0141.1
Durchmesser (d):
M 12x1,25
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01411129104/10
Steigung (P):
1,25
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindereparatur-einsatz m 12 x 1.25, drahtgewindeeinsatz böllhoff, drahtgewindeeinsatz m 12, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 37,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,71*
€ 59,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,52*
€ 57,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,51*
€ 55,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,24*
€ 53,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,28*
€ 52,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,14*
€ 44,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.