Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELICOIL® Maschinengewindebohrer | 0141.1 | BSP/G | G 1/4"-19 | Steigung: 1,337


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-01410744102/10
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     01410744102/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
G-Gewindebohrer
HELICOIL® Maschinengewindebohrer Typ 0141.1 zur Herstellung von Aufnahmegewinden für HELICOIL® Gewindeeinsätze mit Britischem Standard Rohrgewinde (BSP/G) gemäß NASM 33537. Der Gewindebohrer ist für Durchgangsbohrungen und für Grundlöcher mit tiefergebohrtem Gewindekernloch geeignet.

Eigenschaften:
• Gerade genutet
• Ohne Schälanschnitt
• 2 Gang Anschnitt
• Spanwinkel 10%
• für Werkstoffe mit Festigkeit bis 850N/mm²
• Toleranzklasse 2B
Weitere Informationen:
Gewindeart:
BSP/G
Produktname:
HELICOIL® Maschinengewindebohrer
Nennlänge t2:
9,5
Produkttyp:
0141.1
Durchmesser (d):
G 1/4"-19
Produktgruppe:
Zubehör
ECLASS 7.1:
21180390
Artikelnummer:
01410744102/10
Steigung (P):
1,34
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Gewindebohrer, Rohrgewindebohrer, g-gewindebohrer 1/4, g gewindebohrer, drahtgewindeeinsatz böllhoff, baercoil,FILTEC,Amecoil,recoil,Drahtgewinde,V-Coil,KATO,Advanex,WTI,Nippon Sprew,Honsel,SEDC,timesert,Maschinengewindebohrer,Gewindebohrer,Gewindeeinsatz,Gewindeeinsätze,Helicoil,Recoil,Drahtgewindeeinsatz,Gewindereparatur,Helicoilwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,83*
€ 48,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,70*
€ 43,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.