Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Dosen Markierungsfarbe TRAFFIC Extra für extreme Belastung, Farbe: weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 12 dosen ampere traffic extra paint bodenmarkierungsfarbe box
bigpack 12 dosen ampere traffic extra paint bodenmarkierungsfarbe box
ampere traffic extra bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml front
ampere traffic und extra bodenmarkierungsfarbe spruehkopf duese weiss detail
ampere traffic extra bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml praxis
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe weiss 500 ml praxis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-81234
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     81234
EAN/GTIN:
     4251295815695
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

A.M.P.E.R.E TRAFFIC EXTRA Sprühfarbe zur Bodenmarkierung mit Perfekt-Super-Striper Markierungsgerät in der Farbe Weiß. Exaktes Sprühergebnis, saubere Linienabschlüsse, abriebfest und farbintensiv. Der große Anteil an Farbpigmenten ermöglicht eine kräftige Farbdarstellung und hohe Deckkraft. Außerdem schnelltrocknend. 12 Dosen mit je 500 ml Inhalt.

Produktmerkmale

  • farbintensiv / hohe Deckkraft
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,067 x 0,067 x 0,245
  • Farbe: weiß
  • Norm: ASR A1.3
  • Lieferumfang: 12 x Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra weiß 500 ml, 2 x Spraydosen-Prüfplakette
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. P302: Bei Berührung mit der Haut: P352: Mit viel Wasser / … waschen. P304: Bei Einatmen: P340: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305: Bei Kontakt mit den Augen: P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P312: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum, Arzt oder … anrufen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Für die mit … gekennzeichneten Passagen bitte die explizite Information im hier beigefügten Sicherheitsdatenblatt nachlesen!
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
weiß
Länge:
0,067 m
Breite:
0,067 m
Höhe:
0,245 m
Norm:
ASR A1.3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, ampere bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, Farbmarkierungsspray, Farbsprühdose, Bodenmarkierungsspray, Markierspray, Kreidespray, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 16,4275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 244,67*
€ 291,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 241,62*
€ 287,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 230,72*
€ 274,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 221,96*
€ 264,13
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 197,13*
€ 234,58
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
610437
ab € 262,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.