Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Dosen Markierungsfarbe TRAFFIC Extra für extreme Belastung, Farbe: gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 12 dosen ampere traffic extra paint bodenmarkierungsfarbe box
bigpack 12 dosen ampere traffic extra paint bodenmarkierungsfarbe box
ampere traffic extra bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml front
ampere traffic und extra bodenmarkierungsfarbe spruehkopf duese gelb detail
ampere traffic extra bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml praxis
ampere traffic bodenmarkierungsfarbe gelb 500 ml praxis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-81232
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     81232
EAN/GTIN:
     4251295815671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

A.M.P.E.R.E TRAFFIC EXTRA Sprühfarbe zur Bodenmarkierung mit Perfekt-Super-Striper Markierungsgerät in der Farbe Gelb. Exaktes Sprühergebnis, saubere Linienabschlüsse, abriebfest und farbintensiv. Der große Anteil an Farbpigmenten ermöglicht eine kräftige Farbdarstellung und hohe Deckkraft. Außerdem schnelltrocknend. 12 Dosen mit je 500 ml Inhalt.

Produktmerkmale

  • farbintensiv / hohe Deckkraft
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,067 x 0,067 x 0,245
  • Farbe: gelb
  • Norm: ASR A1.3
  • Lieferumfang: 12 x Bodenmarkierungsfarbe TRAFFIC Extra gelb 500 ml, 2 x Spraydosen-Prüfplakette
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222-H229: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315: Verursacht Hautreizungen. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H220: Extrem entzündbares Gas. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H280: Enthält Gas unter Druck kann bei Erwärmung explodieren. H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260: Aerosol nicht einatmen. P410+P412: Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501: Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
gelb
Länge:
0,067 m
Breite:
0,067 m
Höhe:
0,245 m
Norm:
ASR A1.3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, ampere bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Farbmarkierungsspray, Farbsprühdose, Bodenmarkierungsspray, Markierspray, Kreidespray, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 12 Stück (ab € 16,40917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 243,42*
€ 289,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 240,46*
€ 286,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 229,61*
€ 273,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 220,86*
€ 262,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 196,91*
€ 234,32
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
610437
ab € 262,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.