Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutzprofil L, zum Aufdübeln, gelb, Höhe 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb hoehe 100 cm front
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb hoehe 100 cm front
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb hoehe 100 cm innenansicht
anfahrschutzprofil l zum auduebeln gelb hoehe 100 cm seitenansicht
02 anfahrschutzwinkel l neu 2023
technische skizze vogelperspektive anfahrschutzprofil l zum aufschrauben
technische skizze vogelperspektive anfahrschutzprofil l zum aufschrauben
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71183
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71183
EAN/GTIN:
     4251295823270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz winkel
anfahrschutz

Das gelbe, TÜV-geprüfte Anfahrschutzprofil in L-Form der Qualitätsmarke ROBUSTO sorgt mit seiner herausragenden Höhe von ganzen 100 cm für optimalen Schutz vor Schäden an Regalen, Ecken und Kanten. Die Montage des pulverbeschichteten Winkels erfolgt ganz einfach über Aufdübeln mit Durchsteckankern!

Produktmerkmale

  • einfach Aufdübeln / robust und witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,16 x 0,16 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 6
  • Farbe: gelb
  • Norm: TÜV-Zulassung, RAL 1023, DGUV Regel 108-007 (BGR 234), TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Anfahrschutzprofil L 16 x 100 x 16 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,16 m
Breite:
0,16 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
6 mm
Norm:
TÜV-Zulassung | RAL 1023 | DGUV Regel 108-007 (BGR 234) | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
3810 Nm
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz höhe 1m, Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Schutzwinkel, Schutzecke, Abweiserecke, Regalschutz, Regalanfahrschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
71185
ab € 216,14*
Ähnlich
ROBUSTO
70375
ab € 142,55*
Ähnlich
ROBUSTO
70376
ab € 226,10*
Ähnlich
ROBUSTO
609591
ab € 203,50*
Ähnlich
ROBUSTO
71129
ab € 98,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.