Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter-Set für Parkplatzschild, zum Aufschrauben, 5er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
halter set fuer parkplatzschild zum aufschrauben 2 stueck ohne
halter set fuer parkplatzschild zum aufschrauben 2 stueck ohne
halter set fuer parkplatzschild ohne schild detail
halter set fuer parkplatzschild ohne schild detail schraube
halter set fuer parkplatzschild ohne schild zubehoer schrauben
halter set fuer parkplatzschild zum aufschrauben 2 stueck ohne
halter set fuer parkplatzschild zum aufschrauben 2 stueck ohne
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71078
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71078
EAN/GTIN:
     4251295822211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild

Das rundum-sorglos Paket zur Parkplatzordnung: Sie erhalten gleich 5 Befestigungssets für Parkplatzreservierungsschilder, inklusive Schrauben! Einfach aufgebaut weisen Sie mit diesen Nummernschildhalterungen, deren verzinkten Winkeleisen zum Aufschrauben für den Außeneinsatz optimiert sind, freie und reservierte Parkflächen aus! Ohne Schilder.

Produktmerkmale

  • Einfache Organisation von Parkplatzflächen / Schnell und problemlos aufgebaut
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,54 x 0,10 x 0,30
  • Farbe: schwarz, silber, weiß, blau
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (30)
  • Lieferumfang: 10 x Winkeleisen mit Bodenplatte zum Aufschrauben, 5 x Schilderträger mit Blende, 5 x passendes Schraubenset
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | silber | weiß | blau
Länge:
0,54 m
Breite:
0,10 m
Höhe:
0,30 m
Einbauhöhe:
30 cm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatz schild, Parkplatz, Parkplatzsicherung, Parkplatzbegrenzung, Parkplatzabsperrung, Parkplatzschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,34*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 35,068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 221,17*
€ 263,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 220,95*
€ 262,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 207,40*
€ 246,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 195,77*
€ 232,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 175,34*
€ 208,65
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.