Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgelände Kombischild Komplett-Set, Achtung-10 kmh-Parken, Alu, 60 x 90 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
kombischild komplett set stvo 10 kmh parken refl alu
kombischild komplett set stvo 10 kmh parken refl alu
pfosten 350 cm d 6 cm bemassung
kombischild komplett set stvo 10 kmh parken refl alu
betriebsgelaende stvo gilt geschwindigkeit 10 km h parken alu
betriebsgelaende stvo gilt geschwindigkeit 10 km h parken alu
betriebsgelaende stvo gilt geschwindigkeit 10 km h parken alu
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610615
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610615
EAN/GTIN:
     4251295846507
Suchbegriffe:
Betriebsgeländeschild

Als Komplett-Set zum Einbetonieren mit 3,50 m Pfosten und allem Zubehör (Details unten): Dieses reflektierende Kombi-Schild mit einer Größe von 60 x 90 cm erinnert an die folgenden 3 Regeln auf Ihrem Betriebsgelände: 'Auf dem Betriebsgelände gilt die StVO', 'Schrittgeschwindigkeit fahren' & 'Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt'.

Produktmerkmale

  • für den Parkplatz geeignet / aus reflektierendem Aluminium
  • Abmaße (LxBxH in m): - x 0,6 x 0,9
  • Materialstärke in mm: 1,30
  • Farbe: blau, rot, schwarz, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (300)
  • Lieferumfang: 1 x Betriebsgelände,StVO gilt,Geschwindigkeit 10 km/h, Parken, Alu, Gr.2, 60 x 90 cm, 1 x Rohrpfosten Ø 6 cm zum Einbetonieren 350 cm, 2 x Rohrschelle R150, 1 x Befestigungsset für Schilder
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | rot | schwarz | weiß
Breite:
0,6 m
Höhe:
0,9 m
Einbauhöhe:
300 cm
Materialstärke:
1,30 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: verkehrsschild, verkehrszeichen, straßenschild, achtung schild, 10 kmh schild, schild 10, parkschild, parken verboten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 214,84*
€ 255,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 211,40*
€ 251,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 200,07*
€ 238,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 187,35*
€ 222,95
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 171,89*
€ 204,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.