Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Verkehrsberuhigter Bereich, VZ 325.1/325.2, RA1, Doppelseitig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
komplett set verkehrsberuhigter bereich vz 325 1 325 2
komplett set verkehrsberuhigter bereich vz 325 1 325 2
richtzeichen vz 325 1 beginn verkehrsberuhigter bereich ra 1
richtzeichen vz 325 1 ende verkehrsberuhigter bereich ra 1
verkehrsschild reflexion weiss blau tag und nacht anschauungsbeispiel
rohrschelle r350 fuer rohre 76 cm 545 x 3
rohrschelle r350 fuer rohre 76 cm 545 x 3
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610380
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     610380
EAN/GTIN:
     4251295844978
Suchbegriffe:
325 (Richtzeichen)
325.1 (Richtzeichen)
325.2 (Richtzeichen)
326 (Richtzeichen)

Mit diesem Komplett-Set sind Sie optimal ausgestattet, um einen verkehrsberuhigten Bereich, auch Spielstraße genannt, in beide Richtungen zu kennzeichnen. Neben den retroreflektierenden, 63 x 42 cm großen Richtzeichen VZ 235.1 und VZ 235.2 ist auch ein 3 m Rohrpfosten zum Einbetonieren sowie das passende Schilder-Befestigungsmaterial enthalten.

Produktmerkmale

  • für den Einsatz im StVO-Bereich und auf dem Betriebsgelände / für die doppelseitige Befestigung an einem Rohrpfosten
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,63 x 0,42 x 3
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: blau, rot, silber, weiß
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, Reflexionsklasse RA1, StVO
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einbetonieren (250)
  • Lieferumfang: 1 x Richtzeichen VZ 325.1, 1 x Richtzeichen VZ 325.2, 1 x Rohrpfosten Ø 6 cm zum Einbetonieren 300 cm, 4 x Rohrschelle R150, 2 x Befestigungsset für Schilder
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | rot | silber | weiß
Länge:
0,63 m
Breite:
0,42 m
Höhe:
3 m
Einbauhöhe:
250 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | Reflexionsklasse RA1 | StVO
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Richtzeichen Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs, Richtzeichen Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs, Richtzeichen Verkehrsberuhigter Bereich, 325 (richtzeichen), Verkehrsberuhigter Bereich, Anfang, Ende, VZ325.1/325.2, VZ, 325.1, 325.2, Richtzeichen, Spielstraße, Fußgänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 232,59*
€ 276,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 231,28*
€ 275,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 221,97*
€ 264,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 211,57*
€ 251,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 186,83*
€ 222,33
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610379
ab € 226,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.