Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten, ESD Protected Area mit Piktogramm, gelb, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rs guidesystems gurtpfosten esd protected area
rs guidesystems gurtpfosten esd protected area
rs guidesystems gurtabsperrpfosten aussen gelb 4 m
rs guidesystems gurtpfosten esd protected area detail
rs guidesystems gurtpfosten esd protected area gekreuzt
rs guidesystems gurtabsperrpfosten ausseneinsatz 4 m gelb schwarz standfuss
rs guidesystems gurtabsperrpfosten ausseneinsatz 4 m gelb schwarz standfuss
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610076
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     610076
EAN/GTIN:
     4251295843490
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der gelbe RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten verfügt über einen 4 Meter langen Gurt mit der Aufschrift 'ESD PROTECTED AREA' und warnendem Piktogramm für elektrostatisch gefährdete Bauelemente. In Kombination mit dem überfahrbaren Bodenteller aus Recycling-Material ist der Pfosten ideal für die Arbeit an Hochvoltsystemen in Werkstätten.

Produktmerkmale

  • ideal bei Wartungs- und Reparaturarbeiten an E-Fahrzeugen oder Elektrofahrrädern / zuverlässige Aufrollautomatik
  • Abmaße (LxBxH in m): 4 x 0,05 x 1
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: DGUV 209-093
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 1 x Gurtpfosten gelb/schwarz ESD Protected Area, 4 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
4 m
Breite:
0,05 m
Höhe:
1 m
Einbauhöhe:
100 cm
Norm:
DGUV 209-093
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten, Tensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,68*
€ 254,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610079
ab € 152,46*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71151
ab € 165,36*
Ähnlich
R. Scholz
37133
ab € 259,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.