Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 3 x ALLROUNDLINE Gurtkassette, rot/weiß, 4 m, inklusive Wandclip


Menge:  Satz  
Produktinformationen
allroundline gurt wandkassette stahl schwarz gurtlaenge 3 m rot
allroundline gurt wandkassette stahl schwarz gurtlaenge 3 m rot
allroundline gurt wandkassette stahl schwarz laenge 3 m profil
allroundline gurt wandkassette stahl schwarz laenge 3 m rot
allroundline gurt wandkassette stahl schwarz laenge 3 m vorne
rs guidesystems gurtabsperrpfosten absperrband rot weiss schraffiert detail
rs guidesystems gurtabsperrpfosten absperrband rot weiss schraffiert detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-610059
Hersteller:
     ALLROUNDLINE
Herst.-Nr.:
     610059
EAN/GTIN:
     4251295843360
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette

Die schwarzen ALLROUNDLINE Gurtbandkassetten mit Aufrollautomatik verfügen über einen rot/weiß schraffierten Gurt, der sich bis zu 4 Meter ausziehen lässt und eignen sich für das zuverlässige Absperren oder Begrenzen von Zugängen, Fluren, Türen, Einfahrten und mehr. Je Bestelleinheit erhalten Sie 3 Stück inklusive passenden Wandclips.

Produktmerkmale

  • Sicherheitsverschluss / Aufrollautomatik
  • Abmaße (LxBxH in m): 4 x 0,065 x 0,13
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (-)
  • Lieferumfang: 3 x ALLROUNDLINE Gurt-Wandkassette rot/weiß 4 m, 3 x Wandclip mit Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
4 m
Breite:
0,065 m
Höhe:
0,13 m
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: gurtkassette rot/weiß, gurtkassette, allroundline gurtkassette, Absperrgurt, Gurtabsperr-Kassette, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,83*
€ 234,23
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 196,50*
€ 233,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,02*
€ 221,36
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 175,89*
€ 209,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 157,66*
€ 187,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.