Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andreaskreuz RA1 Komplettset, VZ 201-50, mit 76 mm Ø Rohrschellen, Schrauben


Menge:  Satz  
Produktinformationen
andreaskreuz ra1 76mm komplettset
andreaskreuz ra1 76mm komplettset
vorschriftzeichen vz 201 50 andreaskreuz stehend ra1 1350 x
verkehrsschild eckig reflexion weiss rot tag und nacht anschauungsbeispiel
abstand rohrschelle typ r135 r335 gekroepft mit andreaskreuz frontal
verkehrsschild rueckseite ral aufkleber ra1
verkehrsschild rueckseite ral aufkleber ra1
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609861
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     609861
EAN/GTIN:
     4251295842066
Suchbegriffe:
201 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Andreaskreuz
201 (vorschriftzeichen)

Das Andreaskreuz weist außerhalb geschlossener Ortschaften auf einen Bahnübergang hin. Mit dem Set erhalten Sie das Vorschriftzeichen VZ 201-50 Andreaskreuz aus hochwertigem Aluminium mit retroreflektierender, rot-weiß schraffierter Reflex-Folie Typ RA1 und Schellen für Rohrpfosten mit 76 mm Durchmesser, sowie sämtlichen benötigten Schrauben.

Produktmerkmale

  • für StVO-Bereich und Betriebsgelände / Alle benötigten Bestandteile sind im Lieferumfang enthalten
  • Abmaße (LxBxH in m): - x 0,18 x 1,35
  • Materialstärke in mm: 2
  • Farbe: weiß, rot
  • Norm: DIN 67520, RAL-Gütezeichen, StVO, Reflexionsklasse RA1, DIN EN 12899-1, TLP VZ, DIN 6171
  • Lieferumfang: 1 x Vorschriftzeichen VZ 201-50, Andreaskreuz stehend, RA1, 1350 x 180 mm, 2 x Schrauben-Befestigungs-Set, 2 x Abstand-Rohrschellen
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot
Breite:
0,18 m
Höhe:
1,35 m
Materialstärke:
2 mm
Norm:
DIN 67520 | RAL-Gütezeichen | StVO | Reflexionsklasse RA1 | DIN EN 12899-1 | TLP VZ | DIN 6171
Weitere Suchbegriffe: VZ201-50, VZ, 201-50, Aandreaskreuz, Bahnkreuz, Bahnübergang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,10*
€ 336,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 275,97*
€ 328,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 259,63*
€ 308,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 250,66*
€ 298,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 228,49*
€ 271,90
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609860
ab € 222,81*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609862
ab € 232,97*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
609863
ab € 239,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.