Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 4 x TopGurtSystem Leitkegelaufsatz mit Absperrband rot/weiß, 10 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 4 x topgurtsystem leitkegelaufsatz mit absperrband rot weiss
bigpack 4 x topgurtsystem leitkegelaufsatz mit absperrband rot weiss
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system leitkegelaufsatz schraffiert 10 m detail
top gurt system leitkegelaufsatz schraffiert 10 m detail aufsicht
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
top gurt system leitkegelaufsatz rot weiss schraffiert 10 m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609546
Hersteller:
     TopGurtSystem
Herst.-Nr.:
     609546
EAN/GTIN:
     4251295840031
Suchbegriffe:
Leitkegelaufsatz

Mit den roten TopGurtSystem Leitkegelaufsätzen können Sie in Sekundenschnelle Bereiche, z. B. auf Baustellen, bei Markierungsarbeiten etc. im Innen- und Außeneinsatz absperren. Die Aufsätze mit 10 m langen, rot/weiß schraffierten Absperrband und Aufrollautomatik können auf jeden Leitkegel ab 75 cm Höhe gesetzt werden. 4 Stück je Bestelleinheit.

Produktmerkmale

  • für den Innen- und Außeneinsatz / extrem verlässlicher Mechanismus
  • Abmaße (LxBxH in m): 10 x 0,15 x 0,29
  • Farbe: rot, schwarz, weiß
  • Lieferumfang: 4 x Leitkegelaufsatz rot/weiß, 10 m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | schwarz | weiß
Länge:
10 m
Breite:
0,15 m
Höhe:
0,29 m
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Absperrpoller, Poller, Stahlrohrpoller, Stahlpoller, Rammschutzpoller, Sperrpfosten, Klapp-Pfosten, Rammschutzpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 98,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 475,08*
€ 565,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 469,73*
€ 558,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 447,09*
€ 532,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 430,94*
€ 512,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 395,04*
€ 470,10
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TopGurtSystem
609545
ab € 384,41*
Ähnlich
TopGurtSystem
609534
ab € 146,55*
Ähnlich
R. Scholz
37166
ab € 147,38*
Ähnlich
R. Scholz
37133
ab € 257,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.