Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Komplett-Set, 2-holmig, 4,80 m, zum Einrammen, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken komplett set 2 holmig 4 m zum einrammen
schutzplanken komplett set 2 holmig 4 m zum einrammen
schutzplanken komplett set 2 holmig 4 m zum einrammen
schutzplanken komplett set 2 holmig 4 m zum einrammen
sigma pfosten 190 cm zum einrammen doppelbeplankung detail
leitplanke kopfstueck endstueck b profil rundloch rechts links m
leitplanke kopfstueck endstueck b profil rundloch rechts links m
Artikel-Nr.:
     2VVRL-60819
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     60819
EAN/GTIN:
     4251295819648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke
Schutzplanke
Stahlschutzplanke

Das 2-holmige Schutzplanken Komplett-Set zur Doppelbeplankung aus feuerverzinktem Stahl. Zum Schutz von Gebäuden, Objekten und als Fahrbahnbegrenzung. Mit B-Profil-Leitplanken wie im StVO-Bereich. Mit 190 cm hohen Sigma-100-Stützpfosten zum Einrammen. Inklusive aller Montageteile in PROFI-Qualität gemäß Güte- und Prüfbestimmungen, Gesamtlänge 4,80 m.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen gemäß RAL-RG 620 gefertigten Schutzplanken / widerstandsfähig und wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 4,80 x - x 1,90
  • Farbe: silber
  • Norm: RAL-Rg 620, TL-SP 99
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einschlagen (-)
  • Lieferumfang: 2 x Stahlschutzplanke zum Einrammen B-Profil 400 cm, 2 x Kopfstück rechts 55 cm, 2 x Kopfstück links 55 cm, 4 x Plankenschrauben-Set M 16 x 27, 1 x Plankenschrauben-Set M 10 x 45, 6 x Decklasche M 10, 3 x Sigma-Pfosten 190 cm, 6 x Stahlschutzbügel 25 x 30 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
4,80 m
Höhe:
1,90 m
Norm:
RAL-Rg 620 | TL-SP 99
Ausführung:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: schutzplanke 4.8m, leitplanke, Leitschiene, Fahrzeug-rückhaltesystem, Stahlleitplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,24*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 824,97*
€ 981,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 796,29*
€ 947,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 760,98*
€ 905,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 736,30*
€ 876,20
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 700,24*
€ 833,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60817
ab € 531,74*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
60818
ab € 555,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.