Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNUFFI Kantenschutzprofil Typ B, zum Aufstecken, gelb/schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
knuffi flaechenschutzprofil typ b gelb schwarz 5m
knuffi flaechenschutzprofil typ b gelb schwarz 5m
knuffi flaechenschutzprofil typ b gelb schwarz 5m detail
knuffi flaechenschutzprofil typ b gelb schwarz
knuffi flaechenschutzprofil typ c gelb schwarz struktur detailaufnahme
knuffi flaechenschutzprofil typ b gelb schwarz beispiel
knuffi flaechenschutzprofil typ b gelb schwarz beispiel
Artikel-Nr.:
     2VVRL-50563
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     50563
EAN/GTIN:
     4251295805931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutzprofil
Kantenwarnprofil
kantenschutzprofil

Das 5 m lange, gelb/schwarze KNUFFI Kantenschutzprofil vom Typ B verhindert Stoßverletzungen an Kanten und signalisiert zugleich die Gefahrenstellen. Das zuschneidbare Kantenprofil wird einfach aufgesteckt oder mit Spezialkleber verklebt.

Produktmerkmale

  • mit Cutter-Messer individuell zuschneidbar / starker Warneffekt vor Gefahrenstellen
  • Abmaße (LxBxH in m): 5 x 0,04 x 0,04
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: ASR A1.3, DIN EN 13501-1 Klasse E
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstecken (-)
  • Lieferumfang: 1 x Knuffi Kantenschutzprofil Typ B gelb / schwarz 5 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
5 m
Breite:
0,04 m
Höhe:
0,04 m
Norm:
ASR A1.3 | DIN EN 13501-1 Klasse E
Ausführung:
zum Aufstecken
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutzecken, Anfahrschutzwinkel, Rammschutzecken, Regalschutz, Regalanfahrschutz, Abweiserecken, Regalrammschutz, Wandanfahrschutz, Eckanfahrschutz, Winkelprofil, Prallschutzprofile, Eckschutzwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,53*
€ 147,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHG Pur-Profile
609286
€ 188,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.