Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 9, UVEX C300 wet Schnittschutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c300 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c300 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c300 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c300 wet schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c300 wet detail
schnittschutz handschuh c300 wet praxis
schnittschutz handschuh c300 wet praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-413009
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     413009
EAN/GTIN:
     4251295811925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhandschuh
Schnittschutzhandschuh
Noppenhandschuh
Montagehandschuh

UVEX C300 wet, der Montagehandschuh bei Nassarbeiten mit mittlerem Schnittschutz 3, SoftGrip-Beschichtung und höchstem Tragekomfort durch die UVEX climazone, öl-/fett- und feuchtigkeitsabweisend in optisch ansprechendem anthrazit. Größe 9 (Gr. L) für mittelgroße Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • Öl -, Fett- und Feuchtigkeitabweisend / Schnittschutzklasse 3
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,25 x - x -
  • Farbe: schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 100 Paar Handschuhe Größe 9, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0,25 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.419,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 14,1995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.538,70*
€ 1.831,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.509,91*
€ 1.796,79
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.452,34*
€ 1.728,28
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.433,15*
€ 1.705,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.419,95*
€ 1.689,74
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
411010
ab € 152,45*
Ähnlich
uvex
607838
ab € 152,35*
Ähnlich
uvex
411007
ab € 152,04*
Ähnlich
uvex
411008
ab € 152,41*
Ähnlich
uvex
411009
ab € 151,91*
Ähnlich
uvex
413010
ab € 1.419,08*
Ähnlich
uvex
607839
ab € 1.423,21*
Ähnlich
uvex
413007
ab € 1.424,38*
Ähnlich
uvex
413008
ab € 1.424,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.