Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzplanken Komplett-Set 4,80 Meter Länge, zum Einrammen, Stahl, B-Profil


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schutzplanken komplett set 4 meter laenge zum einrammen stahl
schutzplanken komplett set 4 meter laenge zum einrammen stahl
schutzplanken komplett set 4 meter laenge zum einrammen stahl
schutzplanken komplett set 4 meter laenge zum einrammen stahl
schutzplanken komplett set 2 meter laenge einrammen stahl profil
sigma pfosten 190 cm zum einrammen einfachbeplankung detail
sigma pfosten 190 cm zum einrammen einfachbeplankung detail
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38557
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38557
EAN/GTIN:
     4251295819693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
430 (Richtzeichen)
Richtzeichen Wegweiser zur Autobahn
Leitplanke
Rammschutz-Geländeplanke

Das Schutzplanken Komplett-Set aus feuerverzinktem witterungsbeständigem Stahl zum Schutz von Gebäuden, Objekten und als Fahrbahnbegrenzung. Mit B-Profil-Leitplanken, zertifiziert für den StVO-Bereich. Mit 190 cm hohen Sigma-100-Stützpfosten zum Einrammen. Mit allen Montageteile in PROFI-Qualität gemäß der Güte- und Prüfbestimmungen, Gesamtlänge 4,80 m.

Produktmerkmale

  • kompatibel mit allen gemäß RAL-RG 620 gefertigten Schutzplanken / widerstandsfähig und wartungsfrei
  • Abmaße (LxBxH in m): 4,8 x - x 1,9
  • Farbe: silber
  • Norm: EN 1317-5, RAL-Rg 620, StVO, TL-SP 99, TÜV-Zulassung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Einschlagen (-)
  • Lieferumfang: 1 x Stahlschutzplanke B-Profil 430 cm, 1 x Kopfstück rechts 55 cm, 1 x Kopfstück links 55 cm, 2 x Plankenschrauben-Set M 16 x 27, 1 x Plankenschrauben-Set M 10 x 45, 3 x Decklasche M 10, 3 x Sigma-Pfosten 190 cm zum Einrammen, 3 x Stahlschutzbügel 25 x 30 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
4,8 m
Höhe:
1,9 m
Norm:
EN 1317-5 | RAL-Rg 620 | StVO | TL-SP 99 | TÜV-Zulassung
Ausführung:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: Schutzplanke, Stahlschutzplanke, schutzplanke 4.8m, 430 (richtzeichen), Leitschiene, Fahrzeug-rückhaltesystem, Stahlleitplanke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,37*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 523,59*
€ 623,07
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 516,87*
€ 615,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 486,69*
€ 579,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 469,31*
€ 558,48
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 436,37*
€ 519,28
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
610481
ab € 312,24*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38550
ab € 327,22*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38556
ab € 348,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.