Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer, 2,10 m Erweiterungsset, 90° Ecke, 100 cm hoch, gelb, Stahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
rammschutzgelaender 210 cm erweiterungsset ecke 100 cm hoch gelb
rammschutzgelaender 210 cm erweiterungsset ecke 100 cm hoch gelb
rammschutzgelaender 210 cm erweiterungsset ecke 100 cm hoch gelb
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl schraeg
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl seite
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl aufsicht
rammschutzgelaender standpfosten ecke 100 cm hoch gelb stahl aufsicht
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38349
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     38349
EAN/GTIN:
     4251295818917
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer-Eckpfosten

Das signalgelbe Rammschutzgeländer Erweiterungsset mit 90° Ecke verlängert das Rammschutzgeländer-System um weitere 2,10 Meter. Das Set aus Stahl beinhaltet neben einem Eckpfosten alles, was für eine Erweiterung um eine 90-Grad-Ecke benötigt wird. Das System dient als Sicherheitsgeländer und Prallschutz um Verkehrswege und Fußgängerwege zu trennen.

Produktmerkmale

  • beliebig durch Erweiterungs-Sets oder durch Einzelkomponenten erweiterbar / schnelle und einfache Montage
  • Abmaße (LxBxH in m): 2,10 x 0,10 x 1,00
  • Materialstärke in mm: 3
  • Farbe: gelb
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (100)
  • Lieferumfang: 1 x Eckpfosten 100 cm, 2 x Rammschutzgeländer Querbalken 200 cm, Verbindungsschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
2,10 m
Breite:
0,10 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
zum Aufschrauben
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Aufprallschutz, Stahlgeländer, SchutzgeländerRammschutz-Geländer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 628,78*
€ 748,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 613,06*
€ 729,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 578,93*
€ 688,93
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 560,83*
€ 667,39
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 533,58*
€ 634,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38356
ab € 384,21*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
38350
ab € 436,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.